Selvgjengende skrue, panhode, form C-spiss med AW-bits
SCR-PANHD-WS111-C-AW20-A2-3,9X9,5
Art.-nr. 0119993995
EAN 4053479839585
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
AW-spor
- Gir bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
- Forbedret ytelse grunnet skruing uten utmatting; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemoment er betydelig lavere
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer dermed bedre korrosjonsbestandighet
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 7,55 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,05 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Hodetype | Flatt hode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | WN 111 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | C |
| Gjengestørrelse | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |