Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plateskrue, forsenket hode DIN 7982, A2 rustfritt stål, form C (med spiss) Ph-spor

SCR-DIN7982-C-H2-A2-3,5X6,5

Art.-nr. 012335 65

EAN 4047376494466

Priser vises for kunden etter pålogging
Plateskrue, forsenket hode DIN 7982, A2 rustfritt stål, form C (med spiss) Ph-spor

Art.-nr. 012335 65

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Plateskruer er gjengeformende skruer. Disse skruene danner egne motgjenger når de skrus inn i et forboret hull

  • Retningslinjeverdier for valg av riktig gjengehulldiameter finnes i DIN 7975.

  • Type C med gjenget spiss, type F butt og type R med avrundet gjenget spiss
Merknad

Skruer i rustfritt stål er svakere enn skruer med stålfeste. Dette betyr at disse skruene ikke kan danne en mottråd i stålplate. Av denne grunn brukes de bare i myke materialer som aluminium.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

Nominell diameter (d1)

3,5 mm

Lengde (l1)

6,5 mm

Hodediameter (dk)

6,8 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Innvendig drev

H2

Drevtype

H

Hodetype

Senkhode, 80 grader

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Form på markørspiss

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger