Forsenket plateskrue skrue med spiss, form C med AW-spor WN 112, A2 rustfritt stål
SCR-CS-WS112-C-AW25-A2-4,8X110/90
Art.-nr. 0123948110
EAN 4050641554567
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Bedre monteringsytelse grunnet skrueinnskruing uten utmatting; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemoment er betydelig lavere
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 110 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,3 mm |
Innvendig drev | AW25 |
Drevtype | AW |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |
| Gjengediameter | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |