Plateskrue sylinderskrue, C-form med sekskanthode
SCR-CYL-SHTTHR-WN4762-C-HS5-A2-6,3X60
Art.-nr. 012616360
EAN 4024835340335
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Plateskruer skruer er gjengeformende skruer. Disse skruene danner sine egne motgjenger når de er skrudd inn i et prefabrikkert kjernehull
- Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 6 mm |
Innvendig drev | HS5 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Hodetype | Osteformet hode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |
| Gjengestørrelse | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. platetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. platetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diameter før boring (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
