DIN 7983, A4 syrefast, Z, form C, spiss
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-Z1-A4-2,9X13
Art.-nr. 0127692913
EAN 4050641042583
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 7983 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Innvendig drev | Z1 |
Nominell diameter (d1) | 2,9 mm |
Hodediameter (dk) | 5.6 |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 1.7 |
RoHS-kompatibel | Ja |
