Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi selvgjengende skrue med flens For stål

SCR-HEX-WSH-TAPITS-C-1/4-SL-(A2K)-4,8X13

Art.-nr. 013048 13

EAN 4011231192408

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi selvgjengende skrue med flens For stål

Art.-nr. 013048 13

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)
  • Selvborende

  • Med sekskanthode med spor

  • Med påpresset skive og låsetenner

  • For metallplater opptil 1 mm tykke

  • Ingen forboring nødvendig, da den selvgjengende skruen for metallplater punktborer metallet og trekker seg selv inn automatisk

  • Sikker tiltrekking av tilkobling er garantert, den selvgjengende skruen for metallplater danner et kanthull i platen ved innsetting
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Form

C

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

13 mm

Hodehøyde (k1)

2,6 mm

Flensdiameter (d2)

10 mm

Skivetykkelse (h1)

1 mm

Ekstern drift (s1)

1/4 tomme

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Form på markørspiss

Tupp

Hodetype

Sekskantet hode med hull

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

RoHS-kompatibel

Ja

Drevtype

Utvendig sekskantet

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger