Kombi selvgjengende skrue med flens For stål
SCR-HEX-WSH-TAPITS-C-1/4-SL-(A2K)-4,8X19
Art.-nr. 013048 19
EAN 4011231192446
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Selvborende
- Med sekskanthode med spor
- Med påpresset skive og låsetenner
- For metallplater opptil 1 mm tykke
- Ingen forboring nødvendig, da den selvgjengende skruen for metallplater punktborer metallet og trekker seg selv inn automatisk
- Sikker tiltrekking av tilkobling er garantert, den selvgjengende skruen for metallplater danner et kanthull i platen ved innsetting
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 19 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Flensdiameter (d2) | 10 mm |
Skivetykkelse (h1) | 1 mm |
Ekstern drift (s1) | 1/4 tomme |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Form på markørspiss | Tupp |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
RoHS-kompatibel | Ja |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |