Plateskrue linsesenk DIN 7983 stål, sort zink (A2S), med Ph-spor
L.SENK PL.SKR DIN 7983-3,9X16-C-H2-SCR
Art.-nr. 013739 16
EAN 4011231195362
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengeskruene tilhører utvalget av gjengeformende skruer. Når de er skrudd inn i et forhåndsforberedt kjernehull, former disse skruene sin egen motgjenge.
Retningslinjeneverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.
Form C = gjenger med spiss
Form F = gjenger uten spiss
Form R = gjenger med avrundet spiss
![]() | |
Standarder | DIN 7983 |
Materiale | Stål |
Overflate | Svart, galvanisert |
Form | C |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | H |
Innvendig drev | H2 |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Hodediameter (dk) | 7,5 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,3 mm |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
RoHS-kompatibel | Nei |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |