Treskruer ASSYplus® 4 SCRS delgjenget med linsesenkhode og borspiss, syrefast A4
Treskruer ASSYplus 4, A4 syrefast stål, delgjenget, linsesenkhode, RW
TRESKR ASSY PLUS 4 60. A4 RW20 4,5X50/24










Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ETA 11/0190
Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Lengde (l) | 50 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 24 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 27,5 mm |
Hodetype | Lite, ovalt senkhode 60 grader |
Hodedetaljer | Freseribber |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Hodehøyde (k) | 3,7 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 2,9 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre, Construction timber (KVH), OSB, Sponplate, Solid wood panel (SWP) |
Bruksområde | Utendørs, Balkong, Elementkonstruksjon, Fasader, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Lekeutstyr, Promenade, Terrasse, Gjerde |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 2,840 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.