Treskruer ASSYplus® 4 SCRS delgjenget med linsesenkhode og borspiss, syrefast A4
Treskruer ASSYplus 4, A4 syrefast stål, delgjenget, linsesenkhode, RW
TRESKR ASSY PLUS 4 60. A4 RW20 4,5X70/34
Art.-nr. 016974570
EAN 4062856440788
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer
- Større kontaktflate for mer kraft
- Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd
- To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller
- Kompatibel med AW® og TX
Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet
- Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart
- Skruens borspiss kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser, samt muliggjør montering nær kant uten behov for forboring
- Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet
Syrefast stål A4 for bruk i svært korrosive miljøer
- Austenittisk syrefast stål A4 for bruk i korrosive miljøer med mye fuktighet og luftforurensinger. Godkjent for bruk i korrosjonsklasse C5-M
- For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.
- Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.
- ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.
ETA 11/0190
Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)
Bruksområder
- For bruk i svært fuktige og korrisve miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 3 ihht. EN 1995-1-1
- ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster
- For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Lengde (l) | 70 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 34 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 37,5 mm |
Hodetype | Lite, ovalt senkhode 60 grader |
Hodedetaljer | Freseribber |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Hodehøyde (k) | 3,7 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 2,9 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre, Construction timber (KVH), OSB, Sponplate, Solid wood panel (SWP) |
Bruksområde | Utendørs, Balkong, Elementkonstruksjon, Fasader, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Lekeutstyr, Promenade, Terrasse, Gjerde |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 5,600 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
