Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Terrasseskrue Nordic C4

ASSY TERRASSESKR. DELTA SEAL AW20 4,5X60

Art.-nr. 0170454560

EAN 4061975229366

Priser vises for kunden etter pålogging
Terrasseskrue Nordic C4

Art.-nr. 0170454560

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrolytisk forsinket belagt med 3x keramisk korrosjonsbeskyttende belegg.

Lite senkhode med ribber under hodet


  • Hodet kan senkes veldig enkelt og rent takket være liten diameter.

  • Ribbene under hodet freser og kutter for lettere forsenking.


RW – spor


  • RW-spor for optimalisert passform.

  • Større kontaktflate bidrar bedre passform og en bedre brukeropplevelse.
Merknad

Montering av terrassebord:


Forhåndstesting kreves. Forboring kan være påkrevd, avhenig av materialets tetthett.

ETA 11/0190

Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Overflatebelegget gjør skruen bestandig i henhold til korrosjonsklasse C4. Dette gjør at skruene er egnet for bruk CU-impregnert trelast. Hvis du jobber med hardt tre i et tøft, ubeskyttet miljø og nær kysten, anbefales det å bruke syrefast stål A4.

Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Lengde (l)

60 mm

Gjengelengde (lg)

33 mm

Hodetype

Fresesenkhode

Hodediameter (dh)

7,0 mm

Hodehøyde (k)

3,9 mm

Hodedetaljer

Fresekanter

Innvendig drev

RW20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Gjengeforming

Grovgjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Design

Med skaft

Kjernediameter

2,7 mm

Form på markørspiss

Tupp med motgjenge

Vinkel på spissen

28 Degree

Materiale

Herdet stål

Overflate

Flakpigmentert sink

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL, Tre med svært mye kvist

Bruksområde

Tre, Elementkonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Forskaling, Terrasse

Godkjenning

ETA-11/0190

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger