ASSY 4 WH sekskantskrue med skivehode, stålforsinket, delvis gjenget, skivehode med 1/4-tommers sekskantspor
FORSKALINGSSKRUER ASSY 4 WH HEX 6X100/60
Art.-nr. 0177001610
EAN 4068362246586
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slitesterk og materialbesparende:
- Med systemet behøver du færre skruer. Ved gjentatt gjenbruk reduseres også antall skruer som kreves per prosjekt/applikasjon
Lavere demonteringskostnader:
- Man finner skruene igjen fortere, og sporet kan enkelt eksponeres (betongslam kan fjernes raskt), noe som gjør demonteringen raskere og reduserer arbeidstiden.
Raskere og sikrere montering – selv under vanskelige forhold:
- Den lange borekroneføringen, den magnetiske skrueholderen og den nøyaktige plasseringen gjør det mulig å sette inn skruen raskt og presist, selv i vanskelige monteringssituasjoner.
- Vi anbefaler bruk av Würth technical Software for beregninger og dimensjonering av ASSY-skruer. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würths eget dimensjoneringsprogram for treskruer med en diameter på 5 mm eller mer
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VB helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidede trematerialer. For bruk i plastplugger der lasten også kan reduseres, skal det kun brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvrensende spor osv.), som ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
- En rekke tjenester er tilgjengelige på nettstedet til ASSY® Service via www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190-godkjenning
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
- Feste av forskalingsplater, forskalingsbord, forskalingsrammer og stendere ved ombygging av reisverk, eller til presenningsfeste med lekter.
- For kontinuerlig bruk i fuktige områder (bruksklasse 2) eller kortvarig, midlertidig bruk i utendørsområder med direkte værpåvirkning.
- ASSY®-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- For optimal bruk av skruen må du bruke Würth universalholder E 6.3 (1/4) magnetisk EUROFAST med hylse i rustfritt stål, art.nr. 0838 101
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6 mm |
Lengde (l) | 100 mm |
Gjengelengde (lg) | 60 mm |
Hodetype | Sekskantet skivehode |
Hodediameter (dh) | 14 mm |
Hodehøyde (k) | 12 mm |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Endefreser | Ja |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Kjernediameter | 3,9 mm |
Form på markørspiss | Tip with hilltop milling cutter |
Vinkel på spissen | 34 Degree |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Farge | Sølv |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL |
Bruksområde | Brokonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Forskaling |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
