Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue ASSYplus® 4 60CSMR delgjenget med sekundærgjenge og 60° senkhode, ElZn

TRESKR ASSYPLUS 4 P CS RW10 ELZN 3,5X60

Art.-nr. 0178083560

EAN 4061975501844

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue ASSYplus® 4 60CSMR delgjenget med sekundærgjenge og 60° senkhode, ElZn

Art.-nr. 0178083560

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tilkobling av to treelementer med stor klemeffekt


Sekundærgjengene under hodet med redusert gjengestigning og en større ytre diameter gjør at to treelementer kan festes sammen med stor klemeffekt. Gjør det mulig med en installasjon der skruehodet er i flukt med materialets overflate.



For tre-til-tre-forbindelser konstruert for god klemeffekt


En tre-til-tre-forbindelse konstruert for god klemeffekt på grunn av den korte gjengen rett etter skaftet. Hele gjengen ligger i den nedre andre komponenten.



For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse

  • Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Instruksjoner
  • Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen

  • Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bitsholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hurtigchuck

BITSHOLDER M.CHUCK 1/4-1/4 L.51MM

x 1 Ant.
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer