Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue ASSYplus® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn

SCR-CSMP-DBIT-RW20-(A2K)-4X35/18

Art.-nr. 017811435

EAN 4061975502056

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue ASSYplus® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn

Art.-nr. 017811435

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med senkhode og borpsiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset

  • Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen


  • Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse

  • Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter

  • Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper

  • Rask innskruing med myk start på gjengen


Ren forsenkning i mykt tre eller mykt tremateriale


  • Enkel forsenkning av skruehodet i tre takket være optimale freselommer

  • Uten oppflising av lakkerte sponplater takket være forbedret freseeffekt og et økt antall freselommer opptil ∅ 4,5 mm

  • Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet


Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen


  • Optimal matching av borspissen og gjengens geometri

  • Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Merknad
  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tre-til-tre-forbindelser konstruert for god klemeffekt


En tre-til-tre-forbindelse konstruert for god klemeffekt på grunn av den korte gjengen rett etter skaftet. Hele gjengen ligger i den nedre andre komponenten.



For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom


  • Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert sink (VI)-fri, opptil ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse

  • Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • For skruer fra ∅ 4,5 mm med sinklagtykkelse på 8 µm med Cr(III)-passivering, kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
Instruksjoner
  • Vi anbefaler å øke sammenføyingseffekten eller hodets gjennomtrengingsmotstand, kombinert med passende skiver for ASSY 4

  • Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen

  • Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde

  • Hvis skruene med senkhode brukes til en metall-til-tre-montering, må det lages passende forsenkningshull i metallet som sammenføyes

  • I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi Dreiemoment = nødvendig selvsikringsmoment x 1,2 < 90 % av bremsemomentet
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Forsenket skive Stål elzink A3K for Assy

WSH-CS-(A3K)-D6,5

For å øke hodepenetrasjonsmotstanden for forsenkede hodeskruer med et 90° hode
x 200 Ant.
Forsenket skive Stål elzink A3K for Assy

WSH-CS-(A3K)-D8,5

For å øke hodepenetrasjonsmotstanden for forsenkede hodeskruer med et 90° hode
x 200 Ant.
Bitsholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hurtigchuck

BITSHOLDER M.CHUCK 1/4-1/4 L.51MM

x 1 Ant.
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger