Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/LNZT7L2Erkk

Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 1
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 2
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 3
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 4
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 5
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 6
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 7
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 8
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn. - ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35 - 9

Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn.

ASSY PLUS 4 MDF SH RW10 ELZN 3,5X60/35

Art.-nr. 0178393560

EAN 4061975502711

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue ASSYplus® 4 MDF delgjenget med senkhode, ElZn.

Art.-nr. 0178393560

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget interiørskrue med senkhode og borspiss for montering og sammenføyninger av møbel- og interiørdetaljer i MDF. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitsen gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitsen

  • Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Skrueforbindelse med stor klemeffekt i flater med MDF-front


  • Optimalisering og forlengelse av borspissen for skrueforbindelser med stor klemeffekt


Tilkobling av MDF-paneler, hardt tre eller harde bearbeidede trematerialer


For visuelt synlige og pussbare treforbindelser på grunn av 90° hodegeometri med redusert hodediameter



Maksimal uttrekkingsstyrke og maksimal oppsplitting


  • Gjenger tilpasset til MDF-materiale

  • Optimal fordeling av borespon med den rillede skruekjernen

  • Forhindrer pressing i MDF-materialet takket være en tynn kjernediameter og ekstra høye gjengeflanker
Merknad
  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert sink (VI)-fri, opptil ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse

  • Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • For skruer fra ∅ 4,5 mm med sinklagtykkelse på 8 µm med Cr(III)-passivering, kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
Instruksjoner
  • En RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen

  • MDF-skruer med delvise gjenger er perfekt for festing av treplater i MDF. Den spesialtilpassede geometrien og gjengens form hindrer pressing og splitting i størst mulig grad. De ulike MDF-kvalitetene betyr at det er nødvendig med forhåndstesting
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bitsholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hurtigchuck

BITSHOLDER M.CHUCK 1/4-1/4 L.51MM

x 1 Ant.
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger