Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue ASSYplus® 4 Tophead delgjenget med linsesenkhode, formessinget

TRESKR ASSY PLUS 4 TOPH. RW10 MS 3X40/19

Art.-nr. 017882340

EAN 4061975503190

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue ASSYplus® 4 Tophead delgjenget med linsesenkhode, formessinget

Art.-nr. 017882340

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med linsesenkhode og borspiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av listverk, interiør- og veggpanel, glasslister etc. Formessinget, for bruk i mindre korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Størrekontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX

Stort skivehode for klemeffekt


  • Skivehode for sammenføyninger av konstrukjsonsvirke, limtre, massivtre etc.


Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet


  • Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart


  • Skruens borspiss kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser, samt muliggjør montering nær kant uten behov for forboring

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet


Gode mekaniske egenskaper


  • Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser
Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.

ETA 11/0190

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tre-til-tre-forbindelser konstruert for god klemeffekt


En tre-til-tre-forbindelse konstruert for god klemeffekt på grunn av den korte gjengen rett etter skaftet. Hele gjengen ligger i den nedre andre komponenten.



For bruksområder i bruksklasse 1


  • Gir en pen messingfarget overflate, 3 µm lagtykkelse

  • For kombinasjon med messingbeslag for bruk i bruksklasse 1 (innendørs)
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

3 mm

Lengde (l)

40 mm

Gjengelengde (lg) (lg)

19 mm

Skruegjengelengde med borspiss (b) (b)

22,5 mm

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Ja

Hodetype

Topphode 60 grader

Hodedetaljer

Freseribber

Hodediameter (dh)

5,2 mm

Hodehøyde (k)

3,3 mm

Innvendig drev

RW10

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Design

Med skaft

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

2,1 mm

Form på markørspiss

Boretupp

Materiale

Herdet stål

Overflate

Messingbelagt

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre

Bruksområde

Møbler, Karosseri, Butikkonstruksjon, Konstruksjon av utstillingsstand, Innredning

Godkjenning

ETA-11/0190

Produktvekt (per element)

1,452 g

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bitsholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hurtigchuck

BITSHOLDER M.CHUCK 1/4-1/4 L.51MM

x 1 Ant.
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger