Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSY 4 A2 BP bakplateskrue ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2

SKIFERSKR. ASSY 4 BP RW20 A2 4,0X30/27

Art.-nr. 0181814030

EAN 4061975616838

Priser vises for kunden etter pålogging
ASSY 4 A2 BP bakplateskrue ASSY® 4 BP, helgjenget med skivehode, rustfritt A2

Art.-nr. 0181814030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Helgjenget treskrue med lavtbyggende skivehode for stål til tre eller tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av tynne bygningsplater eller møbelbeslag til treverk. Rustfritt A2, for bruk utendørs i korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Større kontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet


  • Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberkutt kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet


Rustfritt stål A2 for bruk i korrosive miljøer


  • Austenittisk rustfritt stål A2 for bruk i korrosive miljøer med mye fuktighet og luftforurensinger. Godkjent for bruk i korrosjonsklasse C4
Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Har begrenset syrebestandighet og er ikke egnet for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler bruk av Würth technical Software for beregninger og dimensjonering av ASSY-skruer. Dimensjonering av ASSY-skruer kan utføres i Würths programvare for trekonstruksjon fra en skruedia. på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG sponplateskruer er optimalisert for bruk i trekonstruksjoner. For bruk i plastplugger der lasten også kan reduseres, skal det kun brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvrensende spor osv.), som ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA 11/0190

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA11/0190) må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk i fuktige og korrisve miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 3 ihht. EN 1995-1-1

Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Nominell diameter (d)

4 mm

Lengde (l)

30 mm

Gjengelengde (lg)

27 mm

Hodediameter (dh)

9,4 mm

Hodehøyde (k)

1,8 mm

Innvendig drev

RW20

Godkjenning

ETA-11/0190

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Solid wood panel (SWP), Hardved, Bløtt tre

Bruksområde

Shale, Tak

Hodetype

Bakvegghode

Kjernediameter

2,5 mm

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger