Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSY 4 A2 WH skrue med skivehode delgjenget med skivehode, Rustritt A2

TRESKR ASSY 4 WH A2 RW40 8,0X80/50

Art.-nr. 018181880

EAN 4061975617118

Priser vises for kunden etter pålogging
ASSY 4 A2 WH skrue med skivehode delgjenget med skivehode, Rustritt A2

Art.-nr. 018181880

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med stort skivehode for tre til tre forbindelser . Godt egnet for sammenføyninger av konstruksjonsvirke med behov for stor klemeffekt. Rustfritt A2, for bruk utendørs i korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Større kontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Stort skivehode for klemeffekt


  • Skivehode for sammenføyninger av konstrukjsonsvirke, limtre, massivtre etc.


Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet


  • Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberkutt kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet
Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Har begrenset syrebestandighet og er ikke egnet for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler bruk av Würth technical Software for beregninger og dimensjonering av ASSY-skruer. Dimensjonering av ASSY-skruer kan utføres i Würths programvare for trekonstruksjon fra en skruedia. på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG sponplateskruer er optimalisert for bruk i trekonstruksjoner. For bruk i plastplugger der lasten også kan reduseres, skal det kun brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvrensende spor osv.), som ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA 11/0190

Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk utendørs i fuktige og korrisve miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 3 ihht. EN 1995-1-1


  • NB! Følg alltid trelastprodusentene sine anbefalninger i forhold til valg av riktig festemateriell ut ifra type tresort
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

8 mm

Lengde (l)

80 mm

Gjengelengde (lg)

50 mm

Hodetype

Skivehode

Hodediameter (dh)

18,9 mm

Hodehøyde (k)

3,8 mm

Innvendig drev

RW40

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

5,1 mm

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Vinkel på spissen

30 Degree

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL

Bruksområde

Utendørs, Balkongkonstruksjon, Brokonstruksjon, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Solfanger, Lekeutstyr, Promenade

Godkjenning

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger