Treskrue ASSY® 4 CS helgjenget med senkhode, rustfritt A2
TRESKR ASSY 4 CSMP RW40 A4 4,5X35/28
Art.-nr. 0187014535
EAN 4065746020244
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd og presis posisjonering på grunn av god passform mellom drivspor og bits.
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørresle har et større dekningsområde.
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Formtilpasset forbindelse til metallbeslag eller i treprodukter med høy materialtetthet
- For forbindelser med helgjengede skruer i stål
- Det 90° hodet passer perfekt forsenket hull i stål.
- Trekker sammen uten fresing takket være freseelementer under hodet
- Hodet er forsenket ved pressing
Høyere bruddmoment
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Bedre feste takket være høye gjengeflanker
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Lavere friksjon ved innskruing gir bidrar til at innskruingsmomentet kan reduseres
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av austenittisk, ikke-magnetisk A4 syrefast stål
- Egnet for brukt i korrosive miljøer.
- Leveres med friksjonsreduserende voks for lettere og raskere innskruing.
- Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjenget treskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidede trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Gjengene starter rett under skruehode for maksimalt gjengeinngrep ved montering av stålplater og beslag. Det gir en sterkere forbindelse og høyere kraftoverføringer. Større uttrekkingskraft oppnås med den maksimale gjengelengden.
Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Bruk RW-bits for bedre brukeropplevelse.
- Helgjenget skruer egner best for montering av stål til treforbindelser. Skruen som blir benyttet må være kortere enn underkonstruksjon.
- Hvis skruene med senkhode brukes til en metall-til-tre-montering, må det lages passende forsenkningshull i metallet som sammenføyes
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Lengde (l) | 35 mm |
Hodetype | Senkhode |
Hodediameter (dh) | 8,9 mm |
Hodehøyde (k) | 2,7 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Gjengelengde (lg) | 28 mm |
Kjernediameter | 2,7 mm |
Form på markørspiss | Tip with hilltop milling cutter |
Vinkel på spissen | 28 Degree |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Min./maks. innskruingsvinkel | 0-90 Degree |
Produktvekt (per element) | 2,660 g |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL |
Bruksområde | Fasader, Terrasse, Gjerde, Strukturelt trearbeid, Våte områder, Balkong, Promenade, Lekeutstyr, Utendørs |
Egnede maskiner | Würth BS 14-A Combi |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Skrue som krever godkjenning | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
