Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue ASSY® 4 CSMP, helgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, syrefast A4

TRESKR ASSY 4 CSMP RW20 A4 4,5X80/43

Art.-nr. 0187124580

EAN 4065233128859

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue ASSY® 4 CSMP, helgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, syrefast A4

Art.-nr. 0187124580

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Syrefast A4, for bruk i svært korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Større kontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet


  • Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart


  • Skruens borspiss kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser, samt muliggjør montering nær kant uten behov for forboring

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet


Syrefast stål A4 for bruk i svært korrosive miljøer


  • Austenittisk syrefast stål A4 for bruk i korrosive miljøer med mye fuktighet og luftforurensinger. Godkjent for bruk i korrosjonsklasse C5-M
Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.

ETA 11/0190

Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bruksområder


  • For bruk i svært fuktige og korrisve miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 3 ihht. EN 1995-1-1
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Lengde (l)

80 mm

Gjengelengde (lg)

43 mm

Hodetype

Forsenket hode for freselomme

Hodedetaljer

Freselommer

Hodediameter (dh)

8,6 mm

Hodehøyde (k)

2,8 mm

Innvendig drev

RW20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

2,7 mm

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Vinkel på spissen

28 Degree

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Min./maks. innskruingsvinkel

0-90 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL

Bruksområde

Fasader, Terrasse, Gjerde, Strukturelt trearbeid, Elementkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Våte områder, Lekeutstyr, Utendørs

Egnede maskiner

Würth BS 18-A Power

Skrue som krever godkjenning

Ja

Godkjenning

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger