Fibergipsplateskruer kombi, fosfatert
FIBERGIPSSKR. SH PH2 FOS 3,9X45
Art.-nr. 0189239451
EAN 4056807872537
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hilow-gjenger med spesiell nålespiss
- 60° fresehode med Phillips-drev PH 2
- Herdet fosfatert stål
![]() | |
Lengde (l) | 45 mm |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Innvendig drev | H2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Fresesenkhode |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeforming | Hilo, dobbelstart |
