Montasjeskrue WG-Fix med high-low gjenger og senkhode, ElZn.
MONTASJESKR WG-FIX SENK AW20 ELZN 6,3X35
Art.-nr. 018930635
EAN 4061975726391
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rask og enkel montering
- AW-spor for lengre levetid for bitset
- Linsesenkhode for enkel og ren forsenkning
- HiLo-gjenge gir økt dreiemoment
- Høy gjengestigning muliggjør rask skrueinnsetting.
Skru inn med høy ekstra belastning, lav omdreiningshastighet og momentbegrensning. Stopp innskruingen så snart skruen sitter godt på plass. Sett inn skrue i gipsplate uten forhåndsboring.
- Egnet for bruk i teglstein, massiv kalkmurstein og gipsplate
- For festing av gardinstenger, fotlister, bilderammer, bad- og kjøkkentilbehør og så videre.
![]() | |
Hodetype | Senkhode |
Innvendig drev | AW20 |
Pluggdiameter | 6,3 mm |
Plugglengde (l) | 35 mm |
Maks. festehøyde (d a) | 5 mm |
Overflate | Galvanisert |
Nominell bordiameter (d 0) | 4 mm |
Borehulldybde (h 1) | 40 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 6,5 mm |
| Ytelsesdata | |||
| Pluggdiameter [mm] | 6,3 | ||
| Anbefalt brukslast | Teglstein Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Massiv kalkmurstein, KSV | 0,43 | ||
| Gipsplater tykkelse ≥ = 9,5¬mm | 0,01 | ||
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
