Gipsplateskruer til tre for GU, Ruspert
GIPSSKRUE GU TRE RUSP 4,2X32
Art.-nr. 0189454232
EAN 4046777463521
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For å skrue til tre- og fiberplatekonstruksjoner
Herdet stål, Ruspert
Med PH 2 Philips-drev
Nominell diameter (d) | 4,2 mm |
Lengde (l) | 32 mm |
Gjengelengde | 25 mm |
Hodediameter (dh) | 9,30 mm |
Innvendig drev | H2 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Hodetype | Panhode |