Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Gulvsponplateskruer PH2, ElZn

GULVSPONSKRUE SH PH2 ELZN 4,2X55

Art.-nr. 0189984255

EAN 4056807010601

Priser vises for kunden etter pålogging
Gulvsponplateskruer PH2, ElZn

Art.-nr. 0189984255

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Galvanisert, lave delgjenger, forsenket hode
Ho-Bau-skruens spiral med tynn kjerne trenger godt inn i tre og ulike plater.
Det lille hodet og freselommer gjør at skruen trenger inn i hardt tre eller harde plater, uten å splitte materialet.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4,2 mm

Lengde (l)

55 mm

Gjengelengde (lg)

38 mm

Hodetype

Senkhode 60 grader

Hodediameter (dh)

7 mm

Innvendig drev

H2

Kjernediameter

2,5 mm