ASSY 4 universalskrue m/senkhode og freselommer delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn
TRESKR. ASSY 4 CS RW20 ELZN 3,5X20/12
Art.-nr. 019013520
EAN 4061975679499
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ETA 11/0190
Kan oppbevares i ORSY-reoler og vareautomater
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
- Elektrolytisk forsinket, blåkromatert. Skruer med diameter ≤ 4,0 mm = 5 µm beleggstykkelse. Skruer med diameter ≥ 4,5 mm = 8 µm beleggstykkelse
- Skruer med diameter ≤ 4,0 mm er godkjent for bruk i klaimaklasse 1 (innendørs), mens skruer med diameter ≥ 4,5 mm er godkjent for bruk i klimaklasse 2 (utendørs, men beskyttet) ihht. EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Skruer med diameter ≥ 4,5 mm og en beleggstykkelse på 8 µm Cr(III) tilfredstiller kravene til korrosjonsklassene T2/C2 ihht. EN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster
- For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.