Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSY 4 universalskrue m/senkhode og freselommer delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn

TRESKR. ASSY 4 CS RW20 ELZN 5,0X90/47

Art.-nr. 019015090

EAN 4061975680150

Priser vises for kunden etter pålogging
ASSY 4 universalskrue m/senkhode og freselommer delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn

Art.-nr. 019015090

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Størrekontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet


  • Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberskjær kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelse

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet


Gode mekaniske egenskaper


  • Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser

ETA 11/0190

Merknad
  • Vi anbefaler bruk av Würth-programvare eller tilsvarende hjelpemidler for planlegging og design av installasjoner. Dimensjonering av ASSY-skruer kan utføres i Würths programvare for trekonstruksjon fra en skruedia. på 5 mm

  • Skruen er uegnet for bruk i korrosive miljøer hvor det er mye fuktighet eller andre korrosive medier. Bruk ASSY 4-skruer i rustfritt A2 eller syrefast A4 ved utendørs bruk og i rom med konstant høy luftfuktighet, og bruk HCR-skruer i rustfritt stål dersom atmosfæren inneholder klor.

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FT sponplateskruer er optimalisert for bruk i tømmer og limtre. For bruk i plastplugger der lasten også kan reduseres, skal det kun brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med fiberkutter, borspiss, selvrensende spor osv.), som ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
Bruksområde

ETA 11/0190

Kan oppbevares i ORSY-reoler og vareautomater

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom


  • Elektrolytisk forsinket, blåkromatert. Skruer med diameter ≤ 4,0 mm = 5 µm beleggstykkelse. Skruer med diameter ≥ 4,5 mm = 8 µm beleggstykkelse

  • Skruer med diameter ≤ 4,0 mm er godkjent for bruk i klaimaklasse 1 (innendørs), mens skruer med diameter ≥ 4,5 mm er godkjent for bruk i klimaklasse 2 (utendørs, men beskyttet) ihht. EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Skruer med diameter ≥ 4,5 mm og en beleggstykkelse på 8 µm Cr(III) tilfredstiller kravene til korrosjonsklassene T2/C2 ihht. EN 14592:2017 (D)
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

5 mm

Lengde (l)

90 mm

Gjengelengde (lg)

47 mm

Hodetype

Forsenket hode for freselomme

Hodedetaljer

Freselommer

Hodediameter (dh)

9,6 mm

Hodehøyde (k)

3,2 mm

Innvendig drev

RW20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Endefreser

Ja

Gjengeforming

Grovgjenger

Kjernediameter

3,2 mm

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Vinkel på spissen

34 Degree

Materiale

Herdet stål

Overflate

Galvanisert

Farge

Sølv

Min./maks. innskruingsvinkel

0-90 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL

Bruksområde

Universell, Tømmerkonstruksjon, Elementkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Innredning, Isolasjon på bjelker, Tak

Egnede maskiner

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Skrue som krever godkjenning

Ja

Godkjenning

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Minimumsavstander i mm for ikke-forhåndsborede skruer i trekomponenter 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3
Brakett mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og fiberretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Minimumsklaringene er spesifisert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forhåndsboret skruehull, der d er diameteren for utvendige gjenger
2) Minimumsavstandene gjelder også for skrudiameteren ≥ 5 mm i komponenter laget av limtre (ETA-14/0354) for komponenttykkelser av t ≥ 7 x d
3) Minimumsklaringene mellom 0° < α < 90° kraft i fiberretningen kan festes mer presist i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
4) Trekomponenter med ρk > 500 kg/m3 må alltid være forhåndsboret
Minimumsavstander i mm for ikke-forhåndsborede skruer i trekomponenter ρk ≤ 420 kg/m3
Brakett mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og fiberretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
6 72 30 90 60 30 30 6 30 30 60 60 60 30
7 84 35 105 70 35 35 7 35 35 70 70 70 35
8 96 40 120 80 40 40 8 40 40 80 80 80 40
10 120 50 150 100 50 50 10 50 50 100 100 100 50
1) Minimumsklaringene er spesifisert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forhåndsborede skruehull, der d er diameteren for utvendige gjenger
2) Minimumsavstanden mellom 0° < α < 90° kraft i fiberretningen kan fastsettes mer nøyaktig i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
Kantavstander i tre under skjærbelastning
Brakett mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og fiberretning α = 90°
Belastet kantfiber
-90° < α < 90°
Endevev uten belastning
90° < α < 270°
Belastet kant
0° < α < 180°
Ubelastet kant
180° < α < 360°
Merk
• Minimumsavstander er definert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.6, hvor d er diameteren for utvendige gjenger
• Minimumstykkelser på komponentene som skal kobles til, må være i samsvar med ETA-11/0190 (A.2.4.3)
• For kombinerte skjærbelastninger og aksiale strekkbelastninger må minimumsklaringer for skruer og skjærspenning brukes
Tast Generell informasjon
α Vinkel mellom skrueaksen og fiberretningen til komponenten • Karbonstålskruer kan brukes i bruksklasser 1 og 2
t1 Tykkelsen på komponenten i hodeenden • For tilkoblinger med flere skruer må du følge med på det effektive tallet, nef, i henhold til DIN EN 1995-1-1,
t2 Komponent 2: t2 ≥ ℓrekv - t1 (observer minimum komponenttykkelser) Gl. (8.17) for skjærbelastninger og iht. Med ETA-11/0190, A.2.3.2 for aksialbelastning
Fv,Rk Karakteristisk motstand av en skrue mot brudd inkl. taueffekt skal vurderes
Fax,Rk Karakteristisk motstand av en skrue i aksial retning (gjenge uttrekkbar, hode • Spesifikasjoner og forhåndskrav iht. ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1 som skal overholdes
gjennomtrekning, stålfeil) • Ved vedlikehold av minimum komponenttykkelse og minimum skrueavstand iht.
ℓreq Nødvendig skruelengde for å oppnå lastekapasitet DIN EN 1995-1-1 og ETA-11/0190, forboring er ikke nødvendig
• Beregningene er basert på ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1
• For skjærbelastning, resulterer målt lastekapasitet fra Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM og for
aksial belastning, fra Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Minimumsklaring i mm for skruer i trekomponenter
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d i mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Belastningstabeller
Generell informasjon
Lastekapasitetene ble fastsatt i henhold til ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 og DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 for ASSY®-skruer uten forboring og brutto tretetthet på ρk ≥ 350 kg/m3. Belastningstabellene viser et omfattende utvalg av alternativer. Flere målealternativer er tilgjengelige ved hjelp av den tekniske Würth-programvaren. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.wuerth.de/assy.
Kombinert belastning
Motstandsverdiene for skjærbelastning Fv,Rk i tabellen er fastslått med tanke på taueffekten ΔFv,Rk. Ved samtidig aksial- og sideveis belastning kan ikke skjærets lastekapasitet som er oppført i tabellen, brukes. Hvis det kreves bevis for kombinert belastning, er kravet til DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) gjelder, der Fv,Rk skal vurderes uten taueffektkomponent. Den tekniske Würth-programvaren kan brukes til sistnevnte.
Produkt: ASSY 4 CSMP Skruemateriale: Stål, herdet
Art. nr.: 0190 1XX XXX Korrosjonsbeskyttelse: A3K
Bruksområde: Tre/tre, enkel skjærkobling Maksimal bruksklasse: 2
Bruttovekt tre 1 / tre 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Beregningsgrunnlag: ETA-11/0190:2018
Merk
• Hvis avstanden mellom skruene i fiberretningen og fra enden av trevirket er minst 25 x d, kan avstanden til den ubelastede kanten i rette vinkler til fiberretningen reduseres til 3 x d, selv med komponenttykkelser på t < 5 x d
• Minimumstykkelser på komponentene som skal kobles til, må være i samsvar med ETA-11/0190 (A.2.4.2)
• Ved bruk av tre som står i fare for å sprekke, bør skruefestene alltid være forhåndsboret
• For stål-til-tre-forbindelser kan minimumsavstander (A1, A2) multipliseres med en koeffisient på 0,7
• For treplatekoblinger kan minimumsavstanden (A1, A2) multipliseres med en koeffisient på 0,85
• For Douglas-grantrekomponenter må minimumsklaringer i fiberretningen økes med 50 %
Forborediameter i henh. til ETA-11/0190 i mm
d i mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Mykt tre 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Hardt tre 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
Limtre1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Ifølge 1459-ekspertrapporten SWG ASSY limtre
Minimumsavstander i mm for forhåndsborede skruer i bartre, løvtre, limtre
Brakett mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og fiberretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Minimumsklaringene er spesifisert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for forhåndsborede spikerhull, der d er diameteren for utvendige gjenger
2) Minimumsavstanden mellom 0° < α < 90° kraft i fiberretningen kan fastsettes mer nøyaktig i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Med skive/forsenket skive Med skive/forsenket skive Med skive/forsenket skive
Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq Fax,Rk ℓreq
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Uttrekkbar motstand Fax,Rk for en 90 ° tre/tretilkobling til trefiber med
nødvendig minimum skruelengde ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Med skive/forsenket skive Med skive/forsenket skive Med skive/forsenket skive
Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq Fv,Rk ℓreq
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Minimumsklaring i mm for skruer i krysslaminert trevirke
Sideflater Frontflater
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Skjærmotstand Fv,Rk for en 90 ° tre/tretilkobling til trefiber med nødvendig minimum skruelengde ℓreq
Kantavstander i krysslaminert trevirke under skjærbelastning
Merk
• Verdiene gjelder minimumstykkelse for komponenten på 10 x d
• Den minste innsettingsdybden på skruene i den fremre overflaten av det krysslaminerte treverket er 10 x d
• Kravene til de respektive produsentene av tverrlaminerte trekomponenter må følges på samme måte
Kantavstander i tre med aksial belastning
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger