Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4

TRESKR ASSY 4 CS RW20 C4 4,0X60/34

Art.-nr. 0190724060

EAN 4062856194223

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4

Art.-nr. 0190724060

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i i korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Størrekontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 & av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet


  • Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberskjær kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelse

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet


Gode mekaniske egenskaper


  • Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser
Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.

ETA 11/0190

Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk utendørs bruk i fuktige og korrisve miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 3 ihht. EN 1995-1-1


  • Overflatebehandlet, Delta Seal. Belleggstykkelse 26 µm, 1200 timer i salttåketest ihht. DIN EN ISO 9227

  • Godkjent for bruk i korrosjonsklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
  • NB! Følg alltid trelastprodusentene sine anbefalninger i forhold til valg av riktig festemateriell ut ifra type tresort
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

4 mm

Lengde (l)

60 mm

Gjengelengde (lg)

34 mm

Hodetype

Forsenket hode for freselomme

Hodedetaljer

Freselommer

Hodediameter (dh)

8 mm

Hodehøyde (k)

2,5 mm

Innvendig drev

RW20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Endefreser

Nei

Gjengeforming

Grovgjenger

Kjernediameter

2,5 mm

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Vinkel på spissen

34 Degree

Materiale

Herdet stål

Overflate

FLZN20

Farge

Aluminiumsgrå

Min./maks. innskruingsvinkel

0-90 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre

Bruksområde

Universell, Tømmerkonstruksjon

Egnede maskiner

Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Skrue som krever godkjenning

Ja

Godkjenning

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer