ASSY® 4 WW CSMR 60 treskrue Stål med sinkflakbelegg, delgjenge, forsenket fresehode
ASSY 4 WW CSMR NORDIC - C4 RW40 5X70/42
Art.-nr. 019073570
EAN 4099618878206
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
RW-spor sikrer optimal kraftoverføring
- Større kontaktflate på bitsen gir økt kraft
- Mer stabilitet, enhåndsarbeid og presis posisjonering takket være optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bits for flere skruediametre
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Enkel forsenking i harde treoverflater
- Litt mindre 60° senkhode med økt hodehøyde for økt kraftoverføring og usedvanlig stort spor for bruk i tre- og forskalingskonstruksjon
Reduserer vesentlig kraften som kreves for å drive inn skruen
- Minimal sprekkdannelse når skaftet kommer i kontakt med treverket, fordi skaftfresen fortrenger materialet
- Redusert risiko for skruebrudd takket være høyt bruddmoment
- Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon fordi skaftfresen er integrert i gjengen
- Redusert slitasje på monteringsverktøy
Ingen overstramming med høy matehastighet
- Høyere kraftoverføring i kompakt og hardt tre takket være grovgjenger med forsterket, asymmetrisk gjengeflankegeometri
- Bedre forankring takket være høyere gjengeflanker
Jevn gjengestart sikrer optimal inntrenging og optimalt inngrep for skruen
- Minimal spalting på grunn av materialforskyvning av de kuppelformede freseelementene i spissen
- Minimal friksjon ved innskruing av gjengen reduserer kraftbehovet
Høye styrkeverdier og god duktilitet
- Presis varmebehandling garanterer høye styrkeverdier og høy duktilitet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende dimensjoneringshjelpemidler til planlegging og prosjektering av installasjonen. Dimensjoneringsberegninger for ASSY-skruer kan utføres i Würths programvare for trekonstruksjon fra en skruediameter på 5 mm
- Ikke bruk skruen i bruksområder med direkte værpåvirkning eller i våtrom med klorgassholdig atmosfære. Bruk ASSY 4-skruer i rustfritt A2 eller syrefast A4 utendørs og i rom som konstant utsettes for høy luftfuktighet, og bruk HCR-skruer i rustfritt stål dersom atmosfæren inneholder klor
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trebaserte konstruksjonsmaterialer. For bruk i plastplugger der lasten også kan reduseres, skal det bare brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvrensende spor osv.), som ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
Godkjent i henhold til ETA-11/0190
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
![]() | |
Farge | Aluminiumsgrå |
Nominell diameter (d) | 5 mm |
Lengde (l) | 70 mm |
Gjengelengde (lg) | 42 mm |
Hodetype | Fresesenkhode |
Hodediameter (dh) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k) | 4,7 mm |
Hodedetaljer | Fresekanter |
Innvendig drev | RW40 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Kjernediameter | 3,2 mm |
Form på markørspiss | Tip with hilltop milling cutter |
Vinkel på spissen | 34 Degree |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL, Tre med svært mye kvist |
Bruksområde | Tre, Elementkonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Forskaling |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
