Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue for fasadekonstruksjon med malt hode W-FS

SCR-WOTHR-A2-R9010-PUREWHITE-4,8X38

Art.-nr. 019448 380

EAN 4024835726894

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue for fasadekonstruksjon med malt hode W-FS

Art.-nr. 019448 380

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For visuelt tiltalende skrueforbindelser ved montering av fasadekledning på underbygninger av tre
Merknad

I industrielle atmosfærer og nær sjøen, bruk A4 rustfritt stål.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering av fasadekledning på underbygninger av tre, f.eks. Trespa, Eternit). Følg standard din 1052.

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Farge

Ren hvit

RoHS-kompatibel

Ja

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

38 mm

Hodediameter (dk)

12 mm

Hodehøyde (k1)

2,6 mm

Innvendig drev

TX20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Gjengelengde

29 mm

Hodetype

Halvrundt hode

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger