Skrue for fasadekonstruksjon med malt hode W-FS
SCR-WOTHR-A2-R9005-JETBLACK-4,8X38
Art.-nr. 019448 381
EAN 4024835726900
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
I industrielle atmosfærer og nær sjøen, bruk A4 rustfritt stål.
For montering av fasadekledning på underbygninger av tre, f.eks. Trespa, Eternit). Følg standard din 1052.
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Farge | Dyp svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | TX20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Gjengelengde | 29 mm |
Hodetype | Halvrundt hode |