Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Treskrue WÜPOFAST® helgjenget med senkhode, ElZn

TRESKR WUPO LINSESENK PZ1 ELZN 3,0X16

Art.-nr. 01953 16

EAN 4011231249805

Priser vises for kunden etter pålogging
Treskrue WÜPOFAST® helgjenget med senkhode, ElZn

Art.-nr. 01953 16

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, elektrogalvanisert, full gjenge, hevet forsenket PZ-hode.

Plastglidebelegg


Enkelt å skru inn pga. skarpe gjenger med belegg med lav friksjon.



Bøyevinkel


Jo større bøyevinkel, desto mer elastisk er skruen – minimerer brudd.



Bruddmoment


Høy brukersikkerhet pga. overvåking av herdet stål.



Innskruingsmoment


Avhengig av plastglidebelegg og rene gjenger samt gjengeflanker – for enkel, rask skruing (brukervennlig).



25° tupp


Presis posisjonering på harde overflater som vanntette sponplater og sponplater med belegg og alle typer tre, trematerialer og MDF


Merknad

Ikke for utendørs bruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

3 mm

Lengde (l)

16 mm

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Vinkel på spissen

34 Degree

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Hodediameter (dh)

6,0 mm

Innvendig drev

Z1

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Produktvekt (per element)

0,682 g

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger