Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tynnplateskrue for ventilasjonsanlegg, med sekskantet hode DBS

SCR-TSS-VD-SW7-(A3K)-4,0X13

Art.-nr. 020004013

EAN 4065746581578

Priser vises for kunden etter pålogging
Tynnplateskrue for ventilasjonsanlegg, med sekskantet hode DBS

Art.-nr. 020004013

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sinkbelagt stål, blåforsinket for sponfri skruing innen varme, ventilasjon og klimaanlegg

Fordeler med spissgeometrien:


  • Ingen forboring

  • Sponfri skruing gjennom materialforskyvning

  • Du trenger ikke å fjerne borespon fra ventilasjonskanalene

  • Høyere uttrekksverdier på grunn av kragestrengen under trådforming
Merknad

Forsinkede stålborskruer kan bare brukes i tørt inneklima

Testrapport om lufttetthet fra det europeiske testsenteret for ventilasjonsutstyr til husholdningsbruk i Dortmund (EUROPÄISCHES Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testnr: M.78.06.375

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Skrueforbindelser for ventilasjonskanaler og -rør

  • Festing av f.eks. ventilasjonskanalbraketter og opphengte elementer på ventilasjonskanaler

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode med hull

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

HILO fullskårede gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

Presis

Nominell diameter (d1)

4 mm

Lengde (l1)

13 mm

Hodehøyde (k1)

4,10 mm

Ekstern drift (s1)

SW7

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger