Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tynnplateskrue DBS med sekskantet hode DBS

SCR-DBS-WS8-(A3K)-4,8X20

Art.-nr. 020004820

EAN 4050642919709

Priser vises for kunden etter pålogging
Tynnplateskrue DBS med sekskantet hode DBS

Art.-nr. 020004820

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrolytisk forsinket for sammenføyning av metallbeslag for stålprofiler

Fordeler med spissgeometrien:


  • Ingen forboring

  • Ingen materialforskyvning ved innskruing

  • Høyere uttrekkingsverdier på grunn av spenningen når gjengene formes


Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål – for ∅ 4,8 mm.

For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom

Merknad

Selvborende skruer elzink må bare brukes der det kke vil forekomme fuktighet For forbindelseselementer med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

Tupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Hodehøyde (k1)

4,5 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

2,5 mm

For maks. basistykkelse

1,25 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger