Tetningsskive med værbestandig EPDM-tetning
WSH-EPDM2-(A2K)-D16MM-(F.SCR6,3-6,5)
Art.-nr. 020016
EAN 4011231256773
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- EPDM-pakning vulkanisert
- Påkurert elastomer tetning
Würth-tetningsskiver forbedrer den dynamiske styrken på forbindelsene
![]() | |
Utvendig diameter (d2) | 16 mm |
Egnet for | Skruediametere 6,3 og 6,5 mm |
Pakningstykkelse (h1) | 2 mm |
Nominell diameter for tetningsskive (d1) | 5,1 mm |
Innvendig diameter (d3) | 7 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Materiale til tetningsring | Gummi av etylenpropylendienterpolymer EPDM |