Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tynnplateskrue med sekskanthode og tetningsskive DBS

SCR-DBS-WSH16-BIMET/A2-WS8-(RUS)-6,0X25

Art.-nr. 020106025

EAN 4050642684034

Priser vises for kunden etter pålogging
Tynnplateskrue med sekskanthode og tetningsskive DBS

Art.-nr. 020106025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spiss og tetningsskive i A2 rustfritt stål og stål for splintfri tilkobling av skrueforbindelser for stål- og aluminiumsprofiler

Fordeler med spissgeometrien:


  • Ingen forboring

  • Ingen materialforskyvning ved innskruing

  • Høyere uttrekkingsverdier på grunn av spenningen når gjengene formes


Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål – for ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Stål/stål – for ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/stål – for ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/stål – for ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/aluminium – for ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium/aluminium – for ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Bimetall

Overflate

Flakpigmentert sink

Materiale tetningsskive

Rustfritt stål A2

Overflate på tetningsskiven

Bar

Materiale til pakning

Etylenpropylendienterpolymergummi

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

Tupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

6 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

12 mm

Utvendig diameter på tetningsskive (d2)

16 mm

Skivetykkelse (h1)

3 mm

Hodehøyde (k1)

7 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

2 mm

For maks. basistykkelse

1,25 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger