Fasadeskrue Faba type A med sekskanthode og tetningsskive
FABASKRUE FOR TRE/STÅL 6-KT A2 6,5X50
Art.-nr. 020106550
EAN 4011231257947
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Den ekstra forsinkingen av skruen brukes ikke til korrosjonsbeskyttelse, men sikrer i kombinasjon med antifriksjonsbelegg pålitelig gjengeforming av den rustfrie stålskruen i stålunderstrukturer
- Tetningsskive i A2 rustfritt stål med vulkanisert tetning av EPDM av høy kvalitet
- Egnet for komponentkombinasjonene tI/tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184 for stål/stål, stål/tre, aluminium/stål, aluminium/aluminium og aluminium/tre
- Også i henhold til ETA-13/0210 for sandwichmontering fra en lengde på ≥ 90 mm på treunderkonstruksjoner
Ved montering av sandwichpaneler på treunderstrukturer må den statiske beregningen og godkjenningen følges når du velger festelengden (skruedybde).
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Galvanisert |
Materiale tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Form på markørspiss | Tupp |
Under bakken | Tre, Stål, Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 6,5 mm |
Lengde (l1) | 50 mm |
Utvendig diameter på tetningsskive (d2) | 16 mm |
Skivetykkelse (h1) | 3 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,5 mm |
Ekstern drift (s1) | 3/8 tomme |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Gjengelengde | 48 mm |
| Hulltabell for FABA® -skruer type A | |||||
| Komponenttykkelse II [mm] (stålunderkonstruksjon) | 0,63 | 0,75 | 0,88–1,25 | 1,5 | tre |
| Borhulldiameter [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.