Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tetningsskive med værbestandig EPDM-tetning

FASADESKIVE 19MM, M/GUMMIPAKNING A2

Art.-nr. 020119

EAN 4011231258357

Priser vises for kunden etter pålogging
Tetningsskive med værbestandig EPDM-tetning

Art.-nr. 020119

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skiver i forskjellige ytre diametere av rustfritt A2 med EPDM-tetning for skruediameter fra 4,8 til 6,5 mm
  • EPDM-pakning vulkanisert

  • Påkurert elastomer tetning

    Würth-tetningsskiver forbedrer den dynamiske styrken på forbindelsene
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Utvendig diameter (d2)

19 mm

Egnet for

Skruediametere 6,3 og 6,5 mm

Pakningstykkelse (h1)

3 mm

Nominell diameter for tetningsskive (d1)

5,1 mm

Innvendig diameter (d3)

7 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Materiale til tetningsring

Gummi av etylenpropylendienterpolymer EPDM

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger