Tetningsskive med værbestandig EPDM-tetning
FASADESKIVE 22MM, M/GUMMIPAKNING A2
Art.-nr. 020122
EAN 4011231258371
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- EPDM-pakning vulkanisert
- Påkurert elastomer tetning
Würth-tetningsskiver forbedrer den dynamiske styrken på forbindelsene
![]() | |
Utvendig diameter (d2) | 22 mm |
Egnet for | Skruediametere 6,3 og 6,5 mm |
Pakningstykkelse (h1) | 3 mm |
Nominell diameter for tetningsskive (d1) | 5,1 mm |
Innvendig diameter (d3) | 7 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Materiale til tetningsring | Gummi av etylenpropylendienterpolymer EPDM |