Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tynnplateskrue med sekskanthode og tetningsskive DBS

SCR-DBS-WSH14-BIMET/A2-WS8-(RUS)-4,5X25

Art.-nr. 020154525

EAN 4050642683952

Priser vises for kunden etter pålogging
Tynnplateskrue med sekskanthode og tetningsskive DBS

Art.-nr. 020154525

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spiss og tetningsskive i A2 rustfritt stål og stål for splintfri tilkobling av skrueforbindelser for stål- og aluminiumsprofiler

Fordeler med spissgeometrien:


  • Ingen forboring

  • Ingen materialforskyvning ved innskruing

  • Høyere uttrekkingsverdier på grunn av spenningen når gjengene formes


Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål – for ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Stål/stål – for ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/stål – for ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/stål – for ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/aluminium – for ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium/aluminium – for ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Bimetall

Overflate

Flakpigmentert sink

Materiale tetningsskive

Rustfritt stål A2

Overflate på tetningsskiven

Bar

Materiale til pakning

Etylenpropylendienterpolymergummi

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

Tupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,5 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

12 mm

Utvendig diameter på tetningsskive (d2)

14 mm

Skivetykkelse (h1)

3 mm

Hodehøyde (k1)

5,5 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

2 mm

For maks. basistykkelse

1 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger