Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias-borskrue, linsehode med AW-spor

ZEBRA PIAS A2-AW10-3,5X32 LINSESENK

Art.-nr. 020513532

EAN 4038898086680

Priser vises for kunden etter pålogging
pias-borskrue, linsehode med AW-spor

Art.-nr. 020513532

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

A2 rustfritt stål, linsesenk hode i flat utforming med AW-drivspor
  • Boring, gjengeforming og skruing i ett trinn, noe som sparer mye tid og krefter

  • Sikrer nøyaktig bordiameter for hver skrueforbindelse, minimerer gjengetoleransen og sikrer dermed en optimal forbindelse hver gang

  • Forhindrer feil i installasjonen

  • AW-sporsystem for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
Merknad
  • Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere

  • Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kun egnet for bruk i aluminium og plast

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Nominell diameter (d1)

3,5 mm

Lengde (l1)

32 mm

Hodediameter (dk)

6,8 mm

Hodehøyde (k1)

2,5 mm

Borspisslengde (lp)

3 mm

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Innvendig drev

AW10

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

Boretupp

Min. anbefalt understrukturtykkelse

1,5 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

2,5 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger