Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias®-borskrue, linsesenk med AW-spor

PIAS SELVB.SKRUE SENKH.AW20 ELZ 3,9 X 19

Art.-nr. 020539 19

EAN 4038898085560

Priser vises for kunden etter pålogging
pias®-borskrue, linsesenk med AW-spor

Art.-nr. 020539 19

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, elzink(A3K). Hevet, forsenket hode i flat utforming med AW-drivspor

Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon


Det betyr vesentlig mindre tid og krefter



Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse


  • Fører til minimering av gjengetoleranse

  • Alltid en optimal sammenføying


Forhindrer installasjonsfeil



AW-drivspor:


  • Forbedret momentoverføring

  • Lenger levetid

  • Optimal sentrering

  • Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits

  • Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor

  • Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
Merknad
  • Kontakttrykk under bruk ca. 100 N, skru inn med dybdestopp om nødvendig

  • Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)



  • Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke


  • Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Nominell diameter (d1)

3,9 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (dk)

7,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,4 mm

Borspisslengde (lp)

3,1 mm

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Hodetype

Senkhode, ovalt hode

Innvendig drev

AW20

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Form på markørspiss

Boretupp

Min. anbefalt understrukturtykkelse

1,5 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

3,0 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger