pias®-borskrue, linsesenk med AW-spor
PIAS SELVB.SKRUE LSENK.AW30 ELZ 6,3 X 38
Art.-nr. 020563 38
EAN 4038898086604
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
Det betyr vesentlig mindre tid og krefter
Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse
- Fører til minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal sammenføying
Forhindrer installasjonsfeil
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lenger levetid
- Optimal sentrering
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits
- Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
- Kontakttrykk under bruk ca. 100 N, skru inn med dybdestopp om nødvendig
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Elforsinkede borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter (dk) | 12,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,3 mm |
Borspisslengde (lp) | 6,5 mm |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Innvendig drev | AW30 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Boretupp |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 6,0 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |