Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias-selvborskrue, senkhode med AW-spor

ZEBRA PIAS, SENK -ST5,5X50-P-AW25-ELZN

Art.-nr. 020575550

EAN 4038898573081

Priser vises for kunden etter pålogging
pias-selvborskrue, senkhode med AW-spor

Art.-nr. 020575550

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elforsinket stål, elszink(A3K), med AW-drivspor
  • Boring, gjengeforming og skruing i ett trinn, noe som sparer mye tid og krefter

  • Sikrer nøyaktig borehulldiameter for hver skrueforbindelse, minimerer gjengetoleransen og sikrer dermed en optimal forbindelse hver gang

  • Forhindrer installasjonsfeil

  • AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
Merknad
  • Kontakttrykk under bruk ca. 100 N, skru inn med dybdestopper om nødvendig.

  • Selvborende skruer må monteres med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper).

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere.

  • Selvborende skruer må skrues inn vinkelrett på overflaten av komponenten.

Elektrolytisk forsinkede selvborende skruer må bare brukes på steder der det ikke forventes permanent fuktighet – kondens regnes ikke som permanent fuktighet (korrosivitetskategori ≤ C2 i henhold til DIN EN ISO 12944-2). For festemateriell med teknisk godkjenning må godkjenningen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Nominell diameter (d1)

5,5 mm

Lengde (l1)

50 mm

Hodediameter (dk)

10,8 mm

Hodehøyde (k1)

3,8 mm

Innvendig drev

AW25

Borspisslengde (lp)

5,7 mm

Hodetype

Senkhode, 80 grader

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Min. anbefalt understrukturtykkelse

2 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

5,3 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger