pias-borskrue, forsenket hode med AW-spor
ZEBRA PIAS A2-AW20-3,9X13 SENK
Art.-nr. 020583913
EAN 4038898571520
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Boring, gjengeforming og skruing i ett trinn, noe som sparer mye tid og krefter
- Sikrer nøyaktig bordiameter for hver skrueforbindelse, minimerer gjengetoleransen og sikrer dermed en optimal forbindelse hver gang
- Forhindrer feil i installasjonen
- AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
- Kontakttrykk: 100 N, skru inn med dybdestopp om nødvendig
- Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
Bare for bruk i aluminium og plast
![]() | |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 7,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,8 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Borspisslengde (lp) | 3,1 mm |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 3,0 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |