pias-borskrue, kuppelhode med AW-spor
SELVB PANSK -ST3,5X13-N-AW10-A2
Art.-nr. 020613513
EAN 4038898083795
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Borespissen reduserer monteringstiden med minst 50 % og muliggjør boring uten midtstansing, gjengeforming og innfesting i én operasjon
- Ekstra optimal dreiemomentoverføring med AW-spor
- Egnet for komponentkombinasjonene tI/tII i henhold til ETA-10/0184, aluminium/aluminium, for dia. 4,2 mm og 4,8 mm
- Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | AW |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 6,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,75 mm |
Borspisslengde (lp) | 3,5 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 11 mm |
Innvendig drev | AW10 |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 2,5 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1-6,5 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |