Plateskruer Stål Elzink
SELVB SKR PANH T20 ELZN 3,9X13 GRÅ 7015
Art.-nr. 0206139133
EAN 4065233068377
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Effektiv og enkel montering med selvborende skruegjenger
- RoHS-kompatibel, sikrer miljøvennlig bruk
- Panhode gir et rent utseende
- Intern TX-drev gir bedre grep og reduserer risikoen for skade på skruen under installasjon
- Elzink-lakkering
- TX 20 drivspor
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 8,3 mm |
Borspisslengde (lp) | 3,0 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 13 mm |
Innvendig drev | TX20 |
Farge | Skifergrå RAL 7015 |