Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias-borskrue, kuppelhode med AW-spor

ZEBRA PIAS PAN-AW25-A2-4,8X45

Art.-nr. 020614845

EAN 4038898084310

Priser vises for kunden etter pålogging
pias-borskrue, kuppelhode med AW-spor

Art.-nr. 020614845

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skrue i rustfritt stål A2. For festing av aluminiumsprofiler til aluminiumsunderlag < 3 mm
  • Borespissen reduserer monteringstiden med minst 50 % og muliggjør boring uten midtstansing, gjengeforming og innfesting i én operasjon

  • Ekstra optimal dreiemomentoverføring med AW-spor

  • Egnet for komponentkombinasjonene tI/tII i henhold til ETA-10/0184, aluminium/aluminium, for dia. 4,2 mm og 4,8 mm
Merknad
  • Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere

  • Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

AW

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

45 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,85 mm

Borspisslengde (lp)

5,7 mm

Skruegjengelengde med borspiss

42 mm

Innvendig drev

AW25

Min. anbefalt understrukturtykkelse

1,7 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

4,0 mm

Min./maks. festetykkelse

2-36 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger