Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

GEFU®-gjengerullende skrue Med Taptite 2000®-gjenge, senkhode og sekskantet drev

SCR-CS-DIN7500-TX30-(ZFSHL)-M6,0X60

Art.-nr. 0209222660

EAN 4062856178858

Priser vises for kunden etter pålogging
GEFU®-gjengerullende skrue Med Taptite 2000®-gjenge, senkhode og sekskantet drev

Art.-nr. 0209222660

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DINE 7500-1, stålherdet (-O-) zinc flake sølv (ZFSHL) med glidebelegg

Gjengerullende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring avbryter ikke gjengeskjæring materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.



  • Kostnadsbesparende

Eliminerer gjengeskjæring



  • Ikke-kuttende gjengedannelse


  • Lave rullemomenter med større overlapping av flankevinkler

Trilobulær form på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til flankevinklene



  • Høy klemkraft på grunn av lavt rullemoment


  • Høy lastkapasitet på grunn av stor flankeoverlapping av gjenger og strekkherdede motgjenger (muttergjenger)


  • Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)

God passform og selvlåsende gjengefeste



  • De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger

Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.

Merknad

GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing. Retningslinjenes verdier for passende hulldiameter er spesifisert i DIN 7500-2.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Eksempler på materialer som er egnet for denne typen ikke-kuttende direkteskruing er bøyelige materialer som: stål (opp til ca. 500 N/mm²), trykkstøpt sink, aluminium, kobber, kobberlegeringer osv.

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

60 mm

Hodediameter (dk)

11,3 mm

Hodehøyde (k1)

3,3 mm

Standarder

DIN 7500-1

Materiale

Stål, settherdet

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Innvendig drev

TX30

Gjengetype

Metriske gjenger

Målestokk for hulldiameter

5,5 mm

Hodetype

Senkhode 90 grader

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger