Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

GEFU®-gjengerullende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, forsenket hode og sekskantet drev

GJ.RULL.SENKSK DIN7500-M5X16-ME-Z2-ELZN

Art.-nr. 020972516

EAN 4050382587589

Priser vises for kunden etter pålogging
GEFU®-gjengerullende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, forsenket hode og sekskantet drev

Art.-nr. 020972516

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Din 7500-1, overflateherdet (-O-)stål, elzink (A2K) med anti-friksjonsbelegg

Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.



Fordeler:



Kostnadsbesparende


  • Eliminerer gjengeskjæring


Ikke-kuttende gjengedannelse



Lave rullemomenter med større overlapping av gjengeflanke


  • TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene


Høy klemkraft


  • På grunn av lavt rullemoment


Stor lastbærende kapasitet


  • På grunn av stor overlapping av gjengeflanke

  • På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)


Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)


  • God passform og selvlåsende gjengefeste


De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger


  • Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.
Merknad

GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing. Retningslinjenes verdier for passende hulldiameter er spesifisert i DIN 7500-2.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Eksempler på materialer som er egnet for denne typen ikke-kuttende direkteskruing er bøyelige materialer som: stål (opp til ca 500 N/mm²), støpt sink, aluminium, kobber og kobberlegeringer osv.

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

9,3 mm

Hodehøyde (k1)

2,7 mm

Standarder

DIN 7500-1

Materiale

Stål, settherdet

Overflate

Galvanisert

Innvendig drev

TX25

Gjengetype

Metriske gjenger

Målestokk for hulldiameter

4,6 mm

Hodetype

Senkhode 90 grader

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger