GEFU®-gjengerullende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, forsenket hode og kryssutsparing form Z
GJ.RULL.SENKSK DIN7500-M5X16-ME-Z2-ELZN
Art.-nr. 020976516
EAN 4050382588838
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.
Fordeler:
Kostnadsbesparende
- Eliminerer gjengeskjæring
Ikke-kuttende gjengedannelse
Lave rullemomenter med større overlapping av gjengeflanke
- TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene
Høy klemkraft
- På grunn av lavt rullemoment
Stor lastbærende kapasitet
- På grunn av stor overlapping av gjengeflanke
- På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)
Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)
- God passform og selvlåsende gjengefeste
De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger
- Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.
GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing. Retningslinjenes verdier for passende hulldiameter er spesifisert i DIN 7500-2.
Eksempler på materialer som er egnet for denne typen ikke-kuttende direkteskruing er bøyelige materialer som: stål (opp til ca 500 N/mm²), støpt sink, aluminium, kobber og kobberlegeringer osv.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 9,3 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | DIN 7500-1 |
Materiale | Stål, settherdet |
Overflate | Galvanisert |
Innvendig drev | Z2 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Målestokk for hulldiameter | 4,6 mm |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
RoHS-kompatibel | Ja |